Dokumenttaske, gul, med laske Sæt med 50 dele A4/1

Art.-nr.: 974711 A4/1
Sæt pris 50 styk (DKK 41,74 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 281 mm
Bredde 311 mm
Vægt pr. stk. 44 g
Produkttype Dokumenttaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974711 A4/1
EAN/GTIN 4005546997087
Producentnummer 175104

Betegnelse

Udførelse:

Af slidstærkt polypropylen med pileformede fastgørelseslasker og klemmeslidser. Inklusive støv- og regnbeskyttelsesklap til udendørs brug. Mulighed for enkel og hurtig fastgørelse. Det er ikke nødvendigt at fjerne lommen for at udskifte informationen, så indstiksskiltene kan udskiftes hurtigt. Egnet til scanner og dokumentægte.
Farve: gul bagfolie og transparent forfolie.

Beskrivelse:

Tværformat A4.

Anvendelse:

Sidder ekstremt godt fast på bevægelige transportbeholdere og gitterbokse.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven