Chartek magnetisk A3 Sæt med 10 dele RED

Art.-nr.: 974616 RED
Rabat
652,91 DKK
Sæt pris 10 styk (DKK 41,94 / 1 styk)
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 442 mm
Bredde 318 mm
Tykkelse 0,32 mm
Farve rød
Maks. egnet til papirformat DIN A3
Produkttype Gennemsigtig dokumentlomme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974616 RED
EAN/GTIN 4016946713184
Producentnummer ITH3M/10 01

Betegnelse

Udførelse:

Solide charteks af matteret, hård folie uden blødgøringsmidler med farvet kant. Dokumentægte.
Mulighed for hurtig udskiftning af dokumenter vha. magnetstribe rundt i kanten.

Anvendelse:

Kan anvendes i både høj- og tværformat. Ideel til opsætning af alarmplaner eller advarsler, maskinanvisninger, driftsvejledninger etc.

Bemærk:

De enkelte farvesæt med 10 dele findes i vores eShop på www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven