• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Chartek magnetisk A3 Sæt med 10 dele, DIN A3, Type: GREEN

Art.-nr.: 974616 GREEN
Rabat
600,68 DKK
Sæt pris 10 styk (DKK 31,22 / 1 styk)
Pris gyldig til 23. mar. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 442 mm
Bredde 318 mm
Tykkelse 0,32 mm
Farve grøn
Maks. egnet til papirformat DIN A3
Produkttype Gennemsigtig dokumentlomme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974616 GREEN
EAN/GTIN 4016946713191
Producentnummer ITH3M/10 02
Producent LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Betegnelse

Udførelse:

Solide charteks af matteret, hård folie uden blødgøringsmidler med farvet kant. Dokumentægte.
Mulighed for hurtig udskiftning af dokumenter vha. magnetstribe rundt i kanten.

Anvendelse:

Kan anvendes i både høj- og tværformat. Ideel til opsætning af alarmplaner eller advarsler, maskinanvisninger, driftsvejledninger etc.

Bemærk:

De enkelte farvesæt med 10 dele finder du under www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven