{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 20 | |
Højdeindstillingsområde | 1.800 mm - 1.950 mm | |
Højde | 1.950 mm | |
Ståflade, bredde | 625 mm | |
Ståflade, dybde | 575 mm | |
Tavle, højde | 950 mm | |
Tavle, bredde | 670 mm | |
Højdeindstillelig | ja | |
Antal hjul | 5 | |
med skrivesæt | nej | |
Materiale, fod | glasfiberforstærket kunststof | |
Opstillingssituation | Rund kunststoffod med 5 hjul | |
Vægt | 10 kg | |
Produkttype | Flipchart |
Artikelnummer | 974540 20 | |
EAN/GTIN | 4016946211451 | |
Producentnummer | FC81 |