Flipchart-tavle 10

Art.-nr.: 974540 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 10
    Højdeindstillingsområde 1.100 mm - 1.880 mm
    Højde 1.880 mm
    Ståflade, bredde 675 mm
    Ståflade, dybde 580 mm
    Tavle, højde 950 mm
    Tavle, bredde 670 mm
    Højdeindstillelig ja
    med skrivesæt nej
    Opstillingssituation Trebenet kunststofstativ
    Vægt 7,2 kg
    Produkttype Flipchart

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 974540 10
    EAN/GTIN 4016946211444
    Producentnummer FC43

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højdeindstillelig tavle, magnetisk og til at skrive på. Hurtigskifteholder til alle gængse Flipchart-blokke. Med praktisk opbevaringsbakke. Let opstilling uden værktøj.
    Flipchart stationær. Robust stativ med tre ben, sammenklappeligt og let at transportere.

    Lakering:

    Lysegrå

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven