Kontorbord 1600 mm

Art.-nr.: 974042 1600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Udførelse højdeindstilling: Mekanisk
  • Pladetykkelse: 25
  • Farveudvalg: Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse højdeindstilling Mekanisk
Pladetykkelse 25 mm
Farveudvalg Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Højdeindstillingsområde 680 mm - 820 mm
Bredde 1.600 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
Platteform Firkant
Produkttype Kontorbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974042 1600
EAN/GTIN 2050002050792
Producentnummer T10018

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabelt skrivebord med trinløs højdeindstilling (indstillingsområde 680 − 820 mm). Stabilt understel med tværramme.
Fodrør i 2 mm stålformrør, 50/50 mm, kvadratisk. Forbundet med formsluttende afstivningsramme. Optimal benplads takket være ergonomisk placeret stel.
Melamin-bordplade med dekor-overflade, 25 mm tyk.

Lakering:

Dekorationsbordplade, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.
Understel, som fås i 3 farver: Ren hvid, aluminium sølv, metalgrå.

Bemærk:

Bordplade i metalgrå anbefales ikke pga. kraftig genspejling.
Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør