Elektrisk højdeindstilleligt skrivebord hvid 1800 mm

Art.-nr.: 974030 1800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 19

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 19 mm
Højdeindstillingsområde 740 mm - 1.230 mm
Bredde 1.800 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, tykkelse 19 mm
Maks. bæreevne 70 kg
Udførelse med elektrisk højdeindstilling
Vægt 44 kg
Produkttype Kontorbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974030 1800
EAN/GTIN 4044917444560
Producentnummer 3605

Betegnelse

Udførelse:

Kontorbord med elektromotorisk højdeindstilling vha. betjeningselement. Grundkonstruktion af massiv T-fod-stel på fødder. Elektrisk højdejusterbar fra 740 – 1230 mm, med hukommelsesfunktion til højdejustering. Motor med blød opstart og blødt stop. Melaminharpiksbelagt bordplade med stødsikre ABS-kanter. Højdeindstillingshastighed 25 mm/sek. (uden belastning).
Farve: Stel og plade: hvid.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven