{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 19 mm | |
Højdeindstillingsområde | 740 mm - 1.230 mm | |
Bredde | 1.600 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 19 mm | |
Maks. bæreevne | 70 kg | |
Udførelse | med elektrisk højdeindstilling | |
Vægt | 42 kg | |
Produkttype | Kontorbord |
Artikelnummer | 974030 1600 | |
EAN/GTIN | 4044917437135 | |
Producentnummer | 3600 |