ESD-teststation inklusive strømforsyning EN

Art.-nr.: 972880 EN
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Modstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972880 EN
EAN/GTIN 4057989114095
Producentnummer C-199 1185NE

Betegnelse

Udførelse:

Forsyning: 9-V-batteri eller strømforsyning. Målespænding: 15 V. Måleområde: 0,75 – 35 MΩ (armbånd), 0,75 – 100 MΩ (fodtøj). Tilslutninger: Trykknap 10,3+4,5+4,0 mm, bananbøsning.

Leveringsomfang:

Testapparat, skoelektrode, forbindelsesledning, 9-V-strømforsyning med stik. Inklusive vægholder med påtrykt betjeningsvejledning.

Bemærk:

I udlandet må der evt. arbejdes med adapter eller anvendes et 9 V-blokbatteri (nr. 081551, nr. 081553 eller nr. 081561 i str. 6LR61).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven