• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Modstandsmåler, Type: RESIST

Art.-nr.: 473340 RESIST
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 103 - 1012 Ω
Fejlgrænse ±1 serie
Målespænding 100 V
Længde 130 mm
Bredde 70 mm
Højde 27 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype 9 V-blok
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Vægt 217 g
Produkttype Modstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473340 RESIST
EAN/GTIN 2050001865090
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, handy modstandsmåler SAFE-STAT med to messinglister og tilslutningsmuligheder for eksterne elektroder til måling af overflade-, aflednings- og gennemgangsmodstand iht. IEC 61340. På grund af integrerede parallelelektroder på undersiden skal måleapparatet kun lægges på det sted, som skal måles.

Leveringsomfang:

Inklusive jordingsledning, taske og brugsanvisning.

Specialtilbehør:

9 V-blokbatteri nr. 081561 str. 6LR61.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven