ESD-arbejdsdrejestol, stofindtræk, med fødder og fodring, høj BLACK

Art.-nr.: 972691 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bæreevne, stol 120 kg
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Udførelse høj siddehøjde
    Siddebredde 460 mm
    Siddedybde 470 mm
    Ryglænshøjde 580 mm
    Højdeindstillingsområde 590 mm - 860 mm
    Farve, sædemateriale sort
    Produkttype Arbejdsdrejestol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 972691 BLACK
    EAN/GTIN 4016849626277
    Producentnummer JCN7210120

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sæde og ryglæn af ledende ESD-stofpolstring, komfortabel, blød og åndbar. Ryglæn med ledende kunststofskal. Fodkryds af poleret aluminium. Gennemgående ledende forbindelse fra polstringen til ESD-rullerne/-gliderne. Ergonomisk komfortpolstring med lændestøtter og praktiske skydegreb.

    Norm:

    Ledende iht. DIN 61340-5-1.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven