{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×24G | |
Højde | 900 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Bredde i G | 40 | |
Dybde i G | 28 | |
Nyttehøjde | 800 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 800 mm | |
Antal skuffer | 0 | |
Antal udtrækshylder | 0 | |
Antal døre | 0 | |
Maks. bæreevne | 4.000 kg | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ESD-udstyr | ja | |
Jording | Jordingstilslutning på huset | |
ESD-jordingskabel inklusive | ja | |
Vægt | 48 kg | |
Produkttype | Skabskabinet |
Artikelnummer | 972470 900 | |
EAN/GTIN | 4067263126492 | |
Producentnummer | 972470 900 |