{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 50 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffer, nytteflade i G | 36×24 | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×24G | |
Fronthøjde | 150 mm | |
Nyttehøjde | 125 mm | |
Nyttebredde | 900 mm | |
Nyttedybde | 600 mm | |
Nyttebredde i G | 36 | |
Nyttedybde i G | 24 | |
med separat oplåsning af skuffer | nej | |
Brugsområde | Værktøjsskab | |
Vægt | 20 kg | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 972473 150 | |
EAN/GTIN | 4067263126447 | |
Producentnummer | 972473 150 |