ESD-euronormbeholder, Type: ENB34

Art.-nr.: 972350 ENB34
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 170 mm
Bredde 600 mm
Dybde 400 mm
Grebsform Gribeliste
Produkttype Euronormbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972350 ENB34
EAN/GTIN 8055520134058
Producentnummer NB34MC - 139134310197

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, stabelbar beholder af genanvendeligt, elektrisk ledende kunststof. Kunststofbeholderens grundstruktur er en rammekonstruktion på basis af to grundmål. Robuste sider, forstærket af forskellige ribber, giver beholderen en utrolig god formstabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven