ESD-euronormbeholder ENB10

Art.-nr.: 972350 ENB10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 120 mm
Bredde 400 mm
Dybde 300 mm
Grebsform Skålegreb
Produkttype Euronormbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972350 ENB10
EAN/GTIN 8055520110052
Producentnummer NB10MC - 139110110197

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, stabelbar beholder af genanvendeligt, elektrisk ledende kunststof. Kunststofbeholderens grundstruktur er en rammekonstruktion på basis af to grundmål. Robuste sider, forstærket af forskellige ribber, giver beholderen en utrolig god formstabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven