Åbne ESD-opbevaringskasser PP enkeltvise ECB5

Art.-nr.: 972330 ECB5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 75 mm
Bredde 100 mm
Dybde 175 mm
Bredde indvendigt 87 mm
Dybde indvendigt 129 mm
Farve sort
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972330 ECB5
EAN/GTIN 8055520405059
Producentnummer CB 5 MC - 1394005197

Betegnelse

Udførelse:

Stabelbare beholdere i høj kvalitet af elektrisk ledende kunststof. Resistent over for de fleste typer syre og olie. Temperaturbestandig fra −20 °C til 80 °C
Farve: sort.

Passer til:

Skinne til beholder nr. 972121 (dog ikke str. ECB3Z og ECB2).

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven