Åbne ESD-opbevaringskasser PP enkeltvise ECB4

Art.-nr.: 972330 ECB4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
395 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 125 mm
Bredde 145 mm
Dybde 235 mm
Bredde indvendigt 127 mm
Dybde indvendigt 180 mm
Farve sort
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972330 ECB4
EAN/GTIN 8055520404052
Producentnummer CB 4 MC - 1394004197

Betegnelse

Udførelse:

Stabelbare beholdere i høj kvalitet af elektrisk ledende kunststof. Resistent over for de fleste typer syre og olie. Temperaturbestandig fra −20 °C til 80 °C
Farve: sort.

Passer til:

Skinne til beholder nr. 972121 (dog ikke str. ECB3Z og ECB2).

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven