Åbne ESD-opbevaringskasser PP enkeltvise, sort, Type: ECB6

Art.-nr.: 972330 ECB6
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 50 mm
Bredde 100 mm
Dybde 95 mm
Bredde indvendigt 87 mm
Dybde indvendigt 60 mm
Farve sort
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972330 ECB6
Kopier
EAN/GTIN 8055520406056
Kopier
Producentnummer CB 6 MC - 1394006197
Kopier
Producent Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabelbare beholdere i høj kvalitet af elektrisk ledende kunststof. Resistent over for de fleste typer syre og olie. Temperaturbestandig fra −20 °C til 80 °C
Farve: sort.

Passer til:

Skinne til beholder nr. 972121 (dog ikke str. ECB3Z og ECB2).

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven