easyPick ESD-beholder til små dele Højde 25 mm, Bredde×dybde i G / type: 4X4/1

Art.-nr.: 972312 4X4/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
965 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Serie easyPick
Højde 25 mm
Bredde 100 mm
Dybde 100 mm
Bredde i G 4
Dybde i G 4
Antal rum i boksen 1
Farve sort
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972312 4X4/1
EAN/GTIN 4067263829898
Producentnummer 972312 4X4/1

Betegnelse

Udførelse:

Formstabil ESD-smådelebeholder easyPick lavet af elektrisk ledende plast.

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 50 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven