easyPick ESD-beholder til små dele Højde 25 mm, Bredde×dybde i G / type: 2X4/1

Art.-nr.: 972312 2X4/1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.022 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Serie easyPick
Højde 25 mm
Bredde 50 mm
Dybde 100 mm
Bredde i G 2
Dybde i G 4
Antal rum i boksen 1
Farve sort
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972312 2X4/1
EAN/GTIN 4067263981763
Producentnummer 972312 2X4/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Formstabil ESD-smådelebeholder easyPick lavet af elektrisk ledende plast.

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 50 mm.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven