ESD-modul til energi og medier USB

Art.-nr.: 972220 USB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Modultype Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,5 mm
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Inddelingsenhed 1E
    Beskrivelse USB 2.0 High-speed-stikkontakt til tilslutning af perifere enheder til en computer. Udelukkende til dataoverførsel. Uegnet til opladning.
    Udførelse 2× stiktype A
    Produkttype Energimodul

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 972220 USB
    EAN/GTIN 4062406167882
    Producentnummer 972220 USB

    Betegnelse

    Udførelse:

    I pladestål i modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med kabel og stik.
    Plug and Play-system. Strømførende moduler leveres udstyret med tilslutningskabel og 3-polet stik nr. 928491 str. 3 til direkte tilslutning på fordelerblokken. Modul nr. 928470 str. CEE400/5 leveres udstyret med tilslutningskabel og 5-polet stik nr. 928491 str. 5.

    Beskrivelse:

    Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
    • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
    • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
    • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
      3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
    • Beskyttelsesklasse 1
    • Kapslingsklasse IP 20.

    Anvendelse:

    Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype. Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.
    Tyskland / DE: Type F
    Schweiz / CH: Type J
    Italien / IT: Type L
    Frankrig / FR: Type E
    Tjekkiet / CZ: Type E
    England / GB: Type G
    Danmark / DK: Type K
    USA / US: Type B

    Passer til:

    Nr. 972200972203.

    Lakering:

    Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

    Bemærk:

    • Ved individuel bestykning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.
    • Artikel nr. 972220 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.
    • Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven