ESD-modul til energi og medier DE250V/2

Art.-nr.: 972220 DE250V/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Inddelingsenhed 2E
Beskrivelse 2 stikkontakter med klapdæksel
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Nom. strøm 16 A
Strømtype AC
Tænd/sluk-kontakt nej
Antal stikkontakter type F 2
Stikkontakt type F
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972220 DE250V/2
EAN/GTIN 4062406167677

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål i modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med kabel og stik.
Plug and Play-system. Strømførende moduler leveres udstyret med tilslutningskabel og 3-polet stik nr. 928491 str. 3 til direkte tilslutning på fordelerblokken. Modul nr. 928470 str. CEE400/5 leveres udstyret med tilslutningskabel og 5-polet stik nr. 928491 str. 5.
Alle modulerne til energiforsyning er udført som beskyttelseskontaktdåse (SchuKo) og svarer til beskyttelsesklasse I.

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Anvendelse:

Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype. Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.
Tyskland / DE: Type F
Schweiz / CH: Type J
Italien / IT: Type L
Frankrig / FR: Type E
Tjekkiet / CZ: Type E
England / GB: Type G
Danmark / DK: Type K
USA / US: Type B

Passer til:

Nr. 972200972203.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved individuel bestykning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.
  • Artikel nr. 972220 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.
  • Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker.
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
    Modultype Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven