ESD-hulplade til svingarm 1

Art.-nr.: 972144 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 420 mm
Bredde 481 mm
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972144 1
EAN/GTIN 4062406167530
Producentnummer 972144 1

Betegnelse

Udførelse:

Bukket i robust stålplade, kan vinkles op til 45°. Mulighed for montering på nederste samt øverste tredjedel af bæresøjlen.

Passer til:

Til montering på svingarm nr. 972140.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven