ESD-svingarm, Antal led: 2

Art.-nr.: 972140 2
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal led Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 25 kg
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Svingarm-udhæng 560 mm
Bæreevne 25 kg
Produkttype Svingarm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972140 2
EAN/GTIN 4062406167516
Producentnummer 972140 2

Betegnelse

Udførelse:

Svingarm i stålrør med 1 eller 2 led, til fastgørelse (skrueforbindelse) på bæresøjler. Til montering af hulvæg nr. 972144, TFT-/tastaturholder nr. 972142 og TFT-holder nr. 928178.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven