ESD-hulvæg enkeltsidet 1500

Art.-nr.: 972100 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 481 mm
Bredde 1.420 mm
Dybde 25 mm
Bæreevne 100 kg
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Vægt 9 kg
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972100 1500
EAN/GTIN 4062406167387

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål bukket af hensyn til overskuelig værktøjsopbevaring. Hulvæg i dobbeltsidet udførelse kan bestykkes på begge sider uafhængigt af hinanden. Hulvægge i pladestål □9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af tilbehør til hulvægge fra gruppe 95.

Passer til:

Til iskruning mellem ESD-bæresøjler nr. 972080 og ESD-materialevogn nr. 972060 (kun str. 1000).

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.