ESD-hulvæg enkeltsidet 2000

Art.-nr.: 972100 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Højde 481 mm
    Bredde 1.920 mm
    Dybde 25 mm
    Bæreevne 100 kg
    Hulplade, udførelse enkeltsidet
    Vægt 12 kg
    Produkttype Hulplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 972100 2000
    EAN/GTIN 4062406167394
    Producentnummer 972100 2000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Af robust pladestål bukket af hensyn til overskuelig værktøjsopbevaring. Hulvæg i dobbeltsidet udførelse kan bestykkes på begge sider uafhængigt af hinanden. Hulvægge i pladestål □9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af tilbehør til hulvægge fra gruppe 95.

    Passer til:

    Til iskruning mellem ESD-bæresøjler nr. 972080 og ESD-materialevogn nr. 972060 (kun str. 1000).

    Lakering:

    Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

    Bemærk:

    Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven