{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Bredde | 2.000 mm | |
Udladning | 450 mm | |
Maks. bæreevne | 50 kg | |
Brugsområde | Bæresøjler | |
Vægt | 8 kg | |
Produkttype | Konsol |
Artikelnummer | 972087 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406167363 | |
Producentnummer | 972087 2000 |