{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Bredde | 1.500 mm | |
Udladning | 450 mm | |
Maks. bæreevne | 50 kg | |
Brugsområde | Bæresøjler | |
Vægt | 6 kg | |
Produkttype | Konsol |
Artikelnummer | 972087 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406167356 | |
Producentnummer | 972087 1500 |