{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Højdeindstilling, arbejdsplads | 670 − 990 mm | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 40 mm | |
Højdeudligning | 25 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Model | eLevel+ | |
Serie | Workstation | |
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 670 mm - 990 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.500 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 700 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 40 mm | |
Princip for højdeindstilling | kun arbejdsplade | |
Højdeindstilling, trinløs | ja | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Materiale, bordplade | ESD-bordplade | |
Belægning, bordplade | HPL belægningsmateriale ledende | |
Belægning, tykkelse | 0,8 mm | |
Farve overflade arbejdsplade | lysegrå RAL 7035 | |
Betjeningspanel med display og memoryfunktion | ja | |
Vægt | 90 kg | |
Produkttype | Arbejdsbord |
Artikelnummer | 972015 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406167073 | |
Producentnummer | 972015 1500 |