Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G HSK80

Art.-nr.: 971570 HSK80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 54 mm
Dybde 135 mm
Antal værktøjsholdere 8
Akselafstand A 104 mm
Til værktøjsskafter HSK 80
Produkttype CNC-bæresystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 971570 HSK80
EAN/GTIN 4062406165451

Betegnelse

Passer til:

Montering på monteringsskinner nr. 971525
Skab-/rumbredde 40G (skabe med bredde 80G har hver 2 rum med 40G).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele