Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G HSK40

Art.-nr.: 971570 HSK40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 54 mm
    Dybde 135 mm
    Antal værktøjsholdere 22
    Akselafstand A 63 mm
    Til værktøjsskafter HSK 40
    Produkttype CNC-bæresystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 971570 HSK40
    EAN/GTIN 4062406165420
    Producentnummer 971570 HSK40

    Betegnelse

    Passer til:

    Montering på monteringsskinner nr. 971525
    Skab-/rumbredde 40G (skabe med bredde 80G har hver 2 rum med 40G).

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven