Bæreskinne til Tool-UNIT-værktøjshylde, Passer til type: 1500mm

Art.-nr.: 970668 1500
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 75 mm
Bredde 1.440 mm
Dybde 85 mm
Antal værktøjsholdere Tool-UNIT-holder 4
Passer til type 1500
Bæreevne 25 kg
Brugsområde CNC-reol
Produkttype CNC-bæresystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 970668 1500
EAN/GTIN 4045197518910
Producentnummer 970668 1500
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til at hægte på til GARANT Tool-UNIT-værktøjsholdere nr. 971000.
Vinkling i ophængt tilstand enten 12,5° eller 25°.

Passer til:

Montering ved ophængningbæresøjler (gruppe 92), CNC-reol nr. 970680 og materialevogn nr. 918590.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven