{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 75 mm | |
Bredde | 940 mm | |
Dybde | 85 mm | |
Antal værktøjsholdere Tool-UNIT-holder | 3 | |
Passer til type | 1000 | |
Bæreevne | 25 kg | |
Brugsområde | CNC-reol | |
Produkttype | CNC-bæresystem |
Artikelnummer |
970668 1000
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197518903
Kopier |
|
Producentnummer |
970668 1000
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |