Værktøjskonsol med værktøjsholdere HSK100

Art.-nr.: 970125 HSK100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dybde 150 mm
Siderammestørrelse 37 mm
Antal værktøjsholdere 4
Akselafstand A 111 mm
Til værktøjsskafter HSK 100
Produkttype Værktøjshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970125 HSK100
EAN/GTIN 4045197489951
Producentnummer 970125 HSK100

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål med GARANT-værktøjsholdere af kunststof. Mulighed for montering i en hældningsvinkel på 0° / 20° / 45°.

Passer til:

Bredde 452 mm:
Systemtransportvogne nr. 970011; 970016 hver i str. 452/A; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 452; værktøjsholder nr. 970505 str. 0.
Bredde 627 mm:
Systemtransportvogn nr. 970011; 970016 hver i str. 627/A; 627/B; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 627.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

VDI 20-holdere passer også til Trumpf-stansestempler.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven