Værktøjskonsol med værktøjsholdere, bredde 452 mm, Til værktøjsskafter: 0

Art.-nr.: 970125 0
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dybde 150 mm
Siderammestørrelse 37 mm
Til værktøjsskafter 0
Produkttype Værktøjshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970125 0
EAN/GTIN 4045197489968
Producentnummer 970125 0

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål med GARANT-værktøjsholdere af kunststof. Mulighed for montering i en hældningsvinkel på 0° / 20° / 45°.
30 mm tyk PE-plade, som man selv kan bore huller i, f.eks. til spændetænger og værktøjer med skaft.

Passer til:

Bredde 452 mm:
Systemtransportvogne nr. 970011; 970016 hver i str. 452/A; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 452; værktøjsholder nr. 970505 str. 0.
Bredde 627 mm:
Systemtransportvogn nr. 970011; 970016 hver i str. 627/A; 627/B; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 627.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

VDI 20-holdere passer også til Trumpf-stansestempler.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven