{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 160 mm | |
Spændvidde | 210 mm | |
Spændedybde | 100 mm | |
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ | 25 mm - 100 mm | |
udskiftelige bakker | ja | |
Åbningsretning | åbnes foran | |
Materiale | sænksmedet stål | |
Vægt | 27 kg | |
Produkttype | Parallel-skruestik |
Artikelnummer | 967430 160 | |
EAN/GTIN | 4045197694416 | |
Producentnummer | 967430 160 |