{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 140 mm | |
Spændvidde | 180 mm | |
Spændedybde | 90 mm | |
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ | 20 mm - 80 mm | |
udskiftelige bakker | ja | |
Åbningsretning | åbnes foran | |
Materiale | sænksmedet stål | |
Vægt | 16 kg | |
Produkttype | Parallel-skruestik |
Artikelnummer | 967430 140 | |
EAN/GTIN | 4045197694409 | |
Producentnummer | 967430 140 |