Drejeplade til skruestik LEINEN-JUNIOR 100 mm

Art.-nr.: 967070 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til skruestik med kæbebredde 100 mm
Produkttype Drejeplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967070 100
EAN/GTIN 2050002047488
Producentnummer LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Betegnelse

Udførelse:

Drejeplatte i støbegods til parallelskruestik LEINEN JUNIOR nr. 967070. Skruestikken kan drejes 360° med drejepladen og fastgøres i hver enkelt stilling ved hjælp af en klemmemekanisme.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven