Parallelskruestik LEINEN-JUNIOR, Kæbebredde: 125mm

Art.-nr.: 967060 125
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 125 mm
Spændvidde 180 mm
Spændedybde 88 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 16 mm - 68 mm
Åbningsretning åbnes bagud
Materiale kraftigt gråt støbejern (GG 22)
Vægt 24 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967060 125
EAN/GTIN 2050002047464
Producentnummer LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ

Betegnelse

Udførelse:

Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.
Åbnes bagud. Af førsteklasses støbegods (GG 22) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig prisme præcisionsføring.
Præcis spindellejring; spindelen er helt skjult og beskyttet mod snavs. Letgående spindel med trapezgevind (hurtig åbning og lukning af kæber). Hærdede spændekæber, riflede/slebne, kan vendes og udskiftes. Med stor planfræset amboltflade. Ved anvendelse sammen med drejeplade nr. 967070 mulighed for 360° drejning og fastgørelse i alle positioner ved hjælp af klemmemekanismen.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven