{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 300 kg | |
Produktnavnsegenskab | Trinbredde 600 mm | |
Platformhøjde uden gelænder | 0,99 m | |
Platform, længde | 400 mm | |
Udladning | 1.470 mm | |
Sprosse-/trinbredde | 600 mm | |
Hældning, trappe | 45 grader | |
Hjul | ja | |
Antal trin inkl. platform | 5 | |
Materiale | Vanger af robuste strengpressede alu-profiler | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | enkeltsidet | |
Vægt | 46 kg | |
Standard | DIN EN ISO 14 122 | |
Two-hands-free-princip | ja | |
Produkttype | Repostrappe |
Artikelnummer | 966190 5 | |
EAN/GTIN | 4003866555239 | |
Producentnummer | 40855523 |