Trapperepos, trinbredde 3

Art.-nr.: 966190 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin inkl. platform Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 300

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 300 kg
Produktnavnsegenskab Trinbredde 600 mm
Platformhøjde uden gelænder 0,6 m
Platform, længde 400 mm
Udladning 1.070 mm
Sprosse-/trinbredde 600 mm
Hældning, trappe 45 grader
Hjul ja
Antal trin inkl. platform 3
Materiale Vanger af robuste strengpressede alu-profiler
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed enkeltsidet
Vægt 34 kg
Norm DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free-princip ja
Produkttype Repostrappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966190 3
EAN/GTIN 4003866555215
Producentnummer 40855521

Betegnelse

Udførelse:

Vanger af slidstærke strengpressede alu-profiler med skruekanaler til fleksibel montering. Der medfølger ingen håndlister og platformgelændere. Findes under nr. 966196 og nr. 966198. Trappehældning 45°. Platformlængde 400 mm. Trinbelægning af riflet aluminium. Udstyret med hjul på støttedelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven