{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Stigelængde, kørt ud | 8,6 m | |
Længde som 2-delt stige og som trappestige med forlænger | 6,1 m | |
Maks. arbejdshøjde som 3-delt enkelt stige ca. | 9,35 m | |
Stigedele, længde | 3,55 m | |
Vangehøjde | 98 mm | |
Tværstiverbredde | 1,2 m | |
Antal trin | 3×12 | |
Materiale | Trin og vanger af strengpressede alu-profiler | |
Trin, udførelse | Sprosse | |
Vægt | 28,8 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Produkttype | Universalstige |
Artikelnummer | 966120 3X12 | |
EAN/GTIN | 4003866415427 | |
Producentnummer | 41542 |