Universalstiger 3 dele 3X10

Art.-nr.: 966120 3X10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal vanger Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stigeteknik, bærevne 150 kg
    Stigelængde, kørt ud 6,9 m
    Længde som 2-delt stige og som trappestige med forlænger 4,95 m
    Maks. arbejdshøjde som 3-delt enkelt stige ca. 7,7 m
    Stigedele, længde 3 m
    Vangehøjde 85 mm
    Tværstiverbredde 1,1 m
    Antal trin 3×10
    Materiale Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
    Trin, udførelse Sprosse
    Vægt 23,3 kg
    Norm DIN EN 131-2
    Produkttype Universalstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 966120 3X10
    EAN/GTIN 4003866415403
    Producentnummer 41540

    Betegnelse

    Udførelse:

    Trin og vanger af strengpressede aluminiumsprofiler. Trin-vangeforbindelse i meget fast kvalitetsbøjning.
    Spredesikring med meget faste perlonremme og der-udover 1 stiv forbindelse.
    Konstruktion, hvor beslagene (udskiftelige) omslutter vangerne.
    Overstige med kroge og løftesikring. Optimal stabilitet takket være ekstrabred travers.
    Kan anvendes trappegående, overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige.

    Norm:

    DIN EN 131.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven