Aluminium-universalstige, 4 dele, med travers 14

Art.-nr.: 966105 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal vanger Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Stigelængde, kørt ud 4,2 m
Stigelængde som wienerstige 2,02 m
Trappestige, arbejdshøjde ca. 5,3 m
Højde som arbejdsplatform 0,99 m
Længde, sammenklappet 0,35 m
Bredde, sammenklappet 1,23 m
Dybde, sammenklappet 0,25 m
Tværstiverbredde 0,93 m
Antal trin 2×3 + 2×4
Vægt 15 kg
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966105 14
EAN/GTIN 4031405313149
Producentnummer 31314

Betegnelse

Udførelse:

Enkeltstige, wienerstige og arbejdsplatform i et. Ved indsats som arbejdsplatform er en belægning og gelænder nødvendige (disse rekvireres separat hos os). 6 automatisk låsende stålhængsler gør stigen sikker at anvende. Sprosseafstand 280 mm. Stabil opstilling og høj arbejdssikkerhed takket være 2 nivello®-traverser og skridsikre nivello®-stigesko i begge sider. Traverserne ligger løst og skrues på to steder på den nederste vangeende.

Norm:

DIN EN 131.

Bemærk:

Til disse stiger får du traverser tilpasset efter norm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven