Aluminium-universalstige, 4 dele, med travers 12

Art.-nr.: 966105 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Stigelængde, kørt ud 3,65 m
Stigelængde som wienerstige 1,76 m
Trappestige, arbejdshøjde ca. 4,8 m
Højde som arbejdsplatform 0,99 m
Længde, sammenklappet 0,35 m
Bredde, sammenklappet 0,99 m
Dybde, sammenklappet 0,25 m
Tværstiverbredde 0,93 m
Antal trin 4×3
Vægt 14 kg
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966105 12
EAN/GTIN 4031405313125
Producentnummer 31312

Betegnelse

Udførelse:

Enkeltstige, wienerstige og arbejdsplatform i et. Ved indsats som arbejdsplatform er en belægning og gelænder nødvendige (disse rekvireres separat hos os). 6 automatisk låsende stålhængsler gør stigen sikker at anvende. Sprosseafstand 280 mm. Stabil opstilling og høj arbejdssikkerhed takket være 2 nivello®-traverser og skridsikre nivello®-stigesko i begge sider. Traverserne ligger løst og skrues på to steder på den nederste vangeende.

Norm:

DIN EN 131.

Bemærk:

Til disse stiger får du traverser tilpasset efter norm.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven