Teleskop-enkeltstige 9

Art.-nr.: 966096 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stigeteknik, bærevne 150 kg
    Bredde 470 mm
    Stigelængde, kørt ud 3 m
    Stigelængde, skubbet sammen 0,76 m
    Arbejdshøjde ca. 3,8 m
    Sprosse-/trindybde 85 mm
    Antal trin 9
    Materiale Aluminium
    Trin, udførelse Trin
    Vægt 10,2 kg
    Produkttype Enkeltstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 966096 9
    EAN/GTIN 4031405407626
    Producentnummer 115463

    Betegnelse

    Udførelse:

    Teleskopstige i aluminium med stabile trekantede vanger, slidstærkt eloxeret. 80 mm dybe, riflede trin og 2 trædetrin (50 mm). Meget fast trin-/vangeforbindelse. Trin-/forbindelsesafstand 300 mm. Maks. belastning 150 kg. Bekvem højdeindstilling takket være intuitiv teleskopfunktion. Når stigen er skubbet sammen, kan den være i ethvert bagagerum.

    Norm:

    DIN EN 131.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven