{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Bredde | 565 mm | |
Stigelængde, kørt ud | 4,1 m | |
Stigelængde, skubbet sammen | 0,93 m | |
Arbejdshøjde ca. | 4,9 m | |
Sprosse-/trindybde | 85 mm | |
Tværstiverbredde | 0,89 m | |
Antal trin | 13 | |
Materiale | Aluminium | |
Trin, udførelse | Trin | |
Vægt | 17,6 kg | |
Produkttype | Enkeltstige |
Artikelnummer | 966096 13 | |
EAN/GTIN | 4031405407619 | |
Producentnummer | 115464 |