{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Bredde | 400 mm | |
Stigelængde | 3,42 m | |
Arbejdshøjde ca. | 4,35 m | |
Vangehøjde | 87 mm | |
Sprosse-/trindybde | 85 mm | |
Antal trin | 14 | |
Antal traverser | 1 | |
Materiale | Trin og vanger af strengpressede alu-profiler | |
Trin, udførelse | Trin | |
Vægt | 11,4 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Produkttype | Enkeltstige |
Artikelnummer | 966080 14 | |
EAN/GTIN | 4003866403844 | |
Producentnummer | 40384 |