{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Bredde | 400 mm | |
Stigelængde | 2,54 m | |
Arbejdshøjde ca. | 3,45 m | |
Vangehøjde | 87 mm | |
Sprosse-/trindybde | 85 mm | |
Antal trin | 10 | |
Materiale | Trin og vanger af strengpressede alu-profiler | |
Trin, udførelse | Trin | |
Vægt | 7,2 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Produkttype | Enkeltstige |
Artikelnummer | 966080 10 | |
EAN/GTIN | 4003866403806 | |
Producentnummer | 40380 |