Arbejdsdrejestol Neon, Supertec, med hjul, lav BLUE

Art.-nr.: 965450 BLUE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Neon
Siddebredde 470 mm
Ryglænshøjde 570 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 450 mm - 620 mm
Sædedybdeindstillingsområde 420 mm - 480 mm
Materiale, sædeflade Supertec
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Farve, bånd blå
Fodkryds, udførelse Rullesæt
Permanentkontakt, rygindstilling nej
Synkronmekanik ja
Lændestøtte ja
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Hjul, udførelse lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Norm DIN 68877
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965450 BLUE
EAN/GTIN 4016849546575
Producentnummer 9573-9588-SP01-3277

Betegnelse

Udførelse:

Neon-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Synkronteknik med vægtregulering, justering af sædehøjde vha. sikkerhedsgasfjeder, justering af sædehældning, sædedybdeindstilling, ryglæns-højdeindstilling. Med flex-bånd hele vejen rundt i forskellige farver.
Supertec er komfortabel, blød, åndbar og ekstremt modstandsdygtig, rengøringsvenlig og skridsikker. Takket være dens mikropansring forener den fordelene ved stof og PU-skum.

Norm:

DIN 68877

Specialtilbehør:

Multifunktionsarmlæn, par nr. 965455.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven